{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 367 TORX® HF | |
Torx®-Profil | TX15 | |
Klingenlänge | 80 mm | |
ganze Länge | 178 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Haltefunktion | ja | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625510 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288191380 | |
Herstellernummer | 05028051001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.170 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 178 mm | 187 mm |
Klingenlänge | 80 mm | 80 mm |
Oberfläche | verchromt | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Torx®-Profil | TX15 | TX15 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |