Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX5

Artikel-Nr.: 625500 TX5
Netto: 6,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX®
Torx®-Profil TX5
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 130 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff mit integrierten Weichzonen
Oberfläche matt verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Herstellernummer 05028000001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb