{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 367 TORX® | |
Torx®-Profil | TX25 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Werkstoff Griff | schlagfester Kunststoff mit integrierten Weichzonen | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625500 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288004253 | |
Herstellernummer | 05028012001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
618 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 205 mm | 207 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Torx®-Profil | TX25 | TX25 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |