{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Klingenlänge | 140 mm | |
ganze Länge | 260 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Haltefunktion | nein | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625332 TX40 | |
EAN / GTIN | 4067263012986 | |
Herstellernummer | 625332 TX40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft, Torx®-Profil: TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
18,98 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 260 mm | 260 mm | 250 mm |
Klingenlänge | 140 mm | 140 mm | 130 mm |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | 2K-Haptoprene | Mehrkomponenten-Kunststoff |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Torx®-Profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |