{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX10 | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 290 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Haltefunktion | nein | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625332 TX10/200 | |
EAN / GTIN | 4067263012900 | |
Herstellernummer | 625332 TX10/200 |