Drehstift, zylindrisch, ⌀×ganze Länge: 14X320mm

Artikel-Nr.: 621600 14X320
Netto: 6,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

14 mm
Norm DIN 900
ganze Länge 320 mm
Werkstoff Spezialstahl, verchromt
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621600 14X320
EAN / GTIN 4260089051683
Herstellernummer 621600 14X320

Beschreibung

Norm:

DIN 900

Werkstoff:

Spezialstahl, verchromt.

Passend für:

Steckschlüssel Nr. 620120 / 620500 sowie Klauenschlüssel Nr. 612800.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb