Drehstift, zylindrisch, ⌀×ganze Länge: 12X250mm

Artikel-Nr.: 621600 12X250
Netto: 4,14 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.330 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

12 mm
Norm DIN 900
ganze Länge 250 mm
Werkstoff Spezialstahl, verchromt
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621600 12X250
EAN / GTIN 4260089051676
Herstellernummer 621600 12X250

Beschreibung

Norm:

DIN 900

Werkstoff:

Spezialstahl, verchromt.

Passend für:

Steckschlüssel Nr. 620120 / 620500 sowie Klauenschlüssel Nr. 612800.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb