{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Schlüssellänge | 224 mm | |
Maulbreite | 31,5 mm | |
Kopf-⌀ | 19,8 mm | |
Maulhöhe | 7,2 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Beweglicher Kopf | 180 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197480309 | |
Herstellernummer | 621500 14 |