Maul- / Steckschlüssel 10 mm

Artikel-Nr.: 621500 10
Netto: 15,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
570 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 10 mm
    Schlüssellänge 178 mm
    Maulbreite 20,7 mm
    Kopf-⌀ 14,8 mm
    Maulhöhe 6,6 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Beweglicher Kopf 180 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 621500 10
    EAN / GTIN 4045197480224
    Herstellernummer 621500 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet, beiderseits gleiche, genau tolerierte Schlüsselweite. Steckschlüssel um ca. 180° schwenkbar.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb