Rohrsteckschlüssel 41X46 mm

Artikel-Nr.: 620120 41X46
Netto: 23,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 1 41 mm
    Schlüsselweite 2 46 mm
    Norm DIN 896 B
    ganze Länge 240 mm
    Bohrung Drehstift-⌀ 21 mm
    Werkstoff Vergütungsstahl, verchromt
    Oberfläche verchromt
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 620120 41X46
    EAN / GTIN 4045197438270
    Herstellernummer 620120 41X46

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

    Norm:

    DIN 896 B

    Werkstoff:

    Vergütungsstahlrohr, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb