{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 23 mm | |
Norm | DIN 896 B | |
ganze Länge | 170 mm | |
Bohrung Drehstift-⌀ | 14,5 mm | |
Werkstoff | Vergütungsstahl, verchromt | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 620120 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197438171 | |
Herstellernummer | 620120 21X23 |