Doppelringschlüssel, gerade, für Torx®-Schrauben E6XE8

Artikel-Nr.: 619400 E6XE8
Netto: 15,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil 1 E6
Torx®-Profil 2 E8
Schlüssellänge L 115,5 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 9,6 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 11,6 mm
maximale Ringhöhe h1 max 4,5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 5,5 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619400 E6XE8
EAN / GTIN 4018754022342
Herstellernummer 41250608

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gerade Form. Flache Köpfe und dünne Ringe für enge Stellen. Doppel-T-Profilschaft.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, über Nickel verchromt.