{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil 1 | E14 | |
Torx®-Profil 2 | E18 | |
Schlüssellänge L | 185 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 17,8 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 22,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619400 E14XE18 | |
EAN / GTIN | 4018754022366 | |
Herstellernummer | 41251418 |