{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 9 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 155 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 18,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 9X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021895 | |
Herstellernummer | 41080911 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Offener Doppelringschlüssel 9X11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
|
|
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 155 mm | 153 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 18,5 mm | 19,4 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21,5 mm | 21,4 mm |
maximale Ringhöhe h1 max | 8,5 mm | 8 mm |