{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 26 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 30 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 10,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754015344 | |
Herstellernummer | 41081417 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Offener Doppelringschlüssel 14X17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
622 Stück sofort lieferbar
|
|
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | phosphatiert | verchromt | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 200 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Schlüsselweite 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schlüsselweite 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |