• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 305 M Kappsäge

Artikel-Nr.: 619003000
Netto: 571,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 619003000
EAN / GTIN 4007430299727
Herstellernummer 619003000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
  • Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
  • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Zusatzanschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Merkmal:

  • Abmessungen: 600 x 600 x 600 mm
  • Auflagefläche: 340 x 775 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 52 / 52 °
  • Drehzahl bei Nennlast: 2600 /min
  • Gewicht: 17 kg
  • Kabellänge: 2 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3700 /min
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 200 / 140 mm
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 102 / 60 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 2000 W
  • Sägeblatt: 305 x 30 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Schalldruckpegel: 97 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
  • Schnittkapazität 45°/45°: 130 x 45 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 200 x 80 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb