• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 305x30 Z56 WZ 5°neg /B

Artikel-Nr.: 628657000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,20 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 305 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 56
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628657000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792173453
Kopieren
Herstellernummer 628657000
Kopieren
L-Nummer L01750 1923
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 305 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.6 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 56
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb