{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 16 mm | |
Schlüssellänge L | 208 mm | |
Maulbreite b | 34,9 mm | |
Maulhöhe h1 | 6,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 9,9 mm | |
Ring-⌀ D | 30 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614905 16 | |
EAN / GTIN | 3662424065040 | |
Herstellernummer | 467BR.16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.919 Stück sofort lieferbar
19,22 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
782 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.416 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
632 Stück sofort lieferbar
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulbreite b | 34,9 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Ringhöhe h2 | 9,9 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Maulhöhe h1 | 6,6 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |