{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Schlüssellänge L | 171 mm | |
Maulbreite b | 26,8 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,4 mm | |
Ringhöhe h2 | 8,2 mm | |
Ring-⌀ D | 23,2 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614905 12 | |
EAN / GTIN | 3662424065002 | |
Herstellernummer | 467BR.12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.352 Stück sofort lieferbar
15,95 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.129 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.161 Stück sofort lieferbar
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Schlüssellänge L | 171 mm | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulbreite b | 26,8 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Ringhöhe h2 | 8,2 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |