Adapter für Ratschenringschlüssel 3

Artikel-Nr.: 614850 3
Rabatt
14,93 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 3,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SW 19 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Vierkantadapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614850 3
EAN / GTIN 4045197235824
Herstellernummer 614850 3

Beschreibung

Ausführung:

6-kant-Schaft mit gefederter Kugel bzw. Druckstück zur Fixierung im Ringschlüssel.
Außen-Vierkant nach DIN 3120 mit Auswerfer zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen.

Vorteil:

Durch den Adapter wird ein Ratschen-Ringschlüssel mit SW 10, 13 bzw. 19 mm zur Ratsche.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Ratschenringschlüssel Nr. 614800614820, 614845 und 614870614875 je in der Schlüsselweite 19.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb