Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel mit Schwenkkopf 19 mm

Artikel-Nr.: 614812 19
Netto: 30,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.416 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 19 mm
    Schlüssellänge L 250 mm
    Maulbreite b 40,3 mm
    Maulhöhe h1 8,5 mm
    Ringhöhe h2 11,5 mm
    Ring-⌀ D 34,5 mm
    Zähnezahl 72
    Nachfasswinkel 5 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614812 19
    EAN / GTIN 4045197160478
    Herstellernummer 614812 19

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb