Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 614750 7
Netto: 11,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7 mm
Schlüssellänge L 160 mm
maximale Maulhöhe h1 4 mm
maximale Ringhöhe h2 max 6,5 mm
Ringstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614750 7
EAN / GTIN 4010886807064
Herstellernummer 1394916

Beschreibung

Ausführung:

Ringseite 15° abgewinkelt. Ergonomischer, handlicher Hohlschaft-Griff. Extra langer Schaft für tiefe Einsatzbereiche. Besonders für hochfeste Schraubverbindungen mit hohem Drehmoment geeignet.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 7mm

Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 7mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
14,10 €
Netto 11,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
968 Stück sofort lieferbar
3,72 €
Netto 3,13 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.174 Stück sofort lieferbar
3,82 €
Netto 3,21 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
6,60 €
Netto 5,55 €
maximale Maulhöhe h1 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Schlüssellänge L 160 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Schlüsselweite 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 6,5 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb