Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 613600 7
Netto: 5,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 110 mm
maximale Maulhöhe h1 4 mm
maximale Ringhöhe h2 max 7 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613600 7
EAN / GTIN 4062406219604
Herstellernummer 613600 7

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.
Vorteil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 7mm

Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 7mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar
6,60 €
Netto 5,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
968 Stück sofort lieferbar
3,72 €
Netto 3,13 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.168 Stück sofort lieferbar
3,82 €
Netto 3,21 €
maximale Maulhöhe h1 4 mm 4 mm 4 mm
Schlüssellänge L 110 mm 110 mm 110 mm
Schlüsselweite 7 mm 7 mm 7 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 7 mm 7 mm 7 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb