{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 140 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220044 | |
Herstellernummer | 613600 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.710 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
487 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.390 Stück sofort lieferbar
|
|
Oberfläche | matt verchromt | phosphatiert | verchromt |
Schlüssellänge L | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |