{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 155 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 8 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019175 | |
Herstellernummer | 40100909 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 9 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
380 Stück sofort lieferbar
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 155 mm | 158 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 8 mm | 8 mm |