{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 240 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 17 | |
EAN / GTIN | 4018754019250 | |
Herstellernummer | 40101717 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
663 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
708 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
821 Stück sofort lieferbar
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 240 mm | 254 mm | 310 mm | 240 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |