{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/8 Zoll | |
Schlüssellänge L | 260 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613520 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020232 | |
Herstellernummer | 40484444 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel Zoll, Schlüsselweite: 7/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.493 Stück sofort lieferbar
11,72 €
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | 10 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 260 mm | 261 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | zöllig |
Schlüsselweite | 7/8 Zoll | 7/8 Zoll |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |