{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15/16 Zoll | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613520 15/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020249 | |
Herstellernummer | 40484646 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel Zoll, Schlüsselweite: 15/16Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.562 Stück sofort lieferbar
15,23 €
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | 12 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 280 mm | 281 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | zöllig |
Schlüsselweite | 15/16 Zoll | 15/16 Zoll |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |