Klauenschlüssel, Schlüsselweite: 22mm

Artikel-Nr.: 612800 22
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,60 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 22 mm
Schlüssellänge L 200 mm
Kopfstärke h 8 mm
Bohrungs-⌀ 12,5 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 612800 22
EAN / GTIN 4024089009927
Herstellernummer 00380002280
Hersteller Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, stabiler Schaft und kräftiges Maul.

Verwendung:

Zur Montage an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

Die dazu passenden Drehstifte finden Sie unter Nr. 621600621800.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb