{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
Kopfstärke h | 6 mm | |
Bohrungs-⌀ | 10,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 612800 17 | |
EAN / GTIN | 4024089009903 | |
Herstellernummer | 00380001780 | |
Hersteller | Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de |