• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGSV 72 Xact Kappsäge

Artikel-Nr.: 611216000
Netto: 691,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 611216000
    EAN / GTIN 4007430296436
    Herstellernummer 611216000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
    • Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
    • Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
    • Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
    • Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
    • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
    • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
    • Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
    • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
    • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
    • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

      Lieferumfang
    • Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

    Merkmal:

    • Kabellänge: 3 m
    • Gewicht: 16.1 kg
    • Bruttogewicht: 20.000 kg
    • Sägeblatt: 216 mm
    • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1500 W
    • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1800 W
    • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 42 mm
    • Leerlaufdrehzahl: 2200 - 6300 /min
    • Schnittgeschwindigkeit: 25 - 70 m/s
    • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
    • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 72 mm
    • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 47 °
    • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
    • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 72 / 42 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb