• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″laminate cut - professional″, 216x30 Z60 FZ/TZ 0°

Artikel-Nr.: 628442000
Netto: 149,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 60
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628442000
EAN / GTIN 4061792173781
Herstellernummer 628442000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise, saubere Schnitte in Laminatböden aller Art dank speziell dafür entwickelter Zahngeometrie
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 254

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 216 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM / KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 0°
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 60
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb