{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 32 mm | |
Schlüsselweite 2 | 36 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 70 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 80 mm | |
maximale Maulhöhe h | 10 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384355 | |
Herstellernummer | 610900 32X36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweiten: 32X36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
554 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
Schlüsselweite 1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schlüsselweite 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |