{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 171 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 26 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 31 mm | |
maximale Maulhöhe h | 6 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384102 | |
Herstellernummer | 610900 10X13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 10X13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.613 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.291 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.243 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.842 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Schlüsselweite 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |