Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 36X41mm

Artikel-Nr.: 610600 36X41
Netto: 32,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 36 mm
Schlüsselweite 2 41 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 375 mm
maximale Maulbreite b1 80 mm
maximale Maulbreite b2 88 mm
maximale Maulhöhe h 11 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610600 36X41
EAN / GTIN 4062406220471
Herstellernummer 610600 36X41

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 36X41mm

Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 36X41mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
38,91 €
Netto 32,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
318 Stück sofort lieferbar
23,92 €
Netto 20,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.582 Stück sofort lieferbar
26,54 €
Netto 22,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
570 Stück sofort lieferbar
17,85 €
Netto 15,00 €
Maulstellung 1 15 Grad 15 Grad 15 Grad 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad 15 Grad 15 Grad 15 Grad
Norm DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895
Schlüssellänge L 375 mm 358 mm 358 mm 365 mm
Schlüsselweite 1 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb