{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 20 mm | |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 235 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 45 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 49 mm | |
maximale Maulhöhe h | 8 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220365 | |
Herstellernummer | 610600 20X22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 20X22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.118 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
370 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.100 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Schlüsselweite 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schlüsselweite 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |