{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüsselweite 1 | 7/16 Zoll | |
Schlüsselweite 2 | 1/2 Zoll | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 26 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 30 mm | |
maximale Maulhöhe h | 5,3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Herstellernummer | 40432832 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.120 Stück sofort lieferbar
|
|
Maulstellung 1 | 15 Grad | 15 Grad |
Maulstellung 2 | 15 Grad | 75 Grad |
maximale Maulbreite b1 | 26 mm | 19,8 mm |
maximale Maulhöhe h | 5,3 mm | 4,6 mm |
Schlüssellänge L | 170 mm | 107 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |