Doppelmaulschlüssel, Zoll, Typ: 1

Artikel-Nr.: 610120 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,55 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüsselweite 1 1/4 Zoll
Schlüsselweite 2 5/16 Zoll
Schlüssellänge L 140 mm
maximale Maulbreite b1 16 mm
maximale Maulbreite b2 18 mm
maximale Maulhöhe h 4 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Schlüsselweiten-Maße zöllig
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610120 1
Kopieren
EAN / GTIN 4018754019724
Kopieren
Herstellernummer 40431620
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.