• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LTX-3 BL I Metal Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 603183660
Netto: 586,00 €
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603183660
EAN / GTIN 4061792215405
Herstellernummer 603183660

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
  • Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
  • 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht mit Akkupack: 3 kg
  • Bohren Metall: 3 m/s²
  • Bruttogewicht: 7.010 kg
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Schlagbohren Beton: 25 m/s²
  • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Schalldruckpegel: 98 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 109 dB(A)
  • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
  • Max. Schlagzahl: 38000 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 18 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Akkukapazität: 2 x 5.5 Ah
  • Art des Akkupacks: LiHD

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb