• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LiHD Akkupack DS 18 V - 10,0 Ah

Artikel-Nr.: 624991000
Netto: 242,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624991000
EAN / GTIN 4061792195868
Herstellernummer 624991000
L-Nummer L01760 5

Beschreibung

Beschreibung:

  • LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
  • Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
  • Patentierte ″AIR COOLED″-Ladetechnologie
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
  • Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
  • Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
  • Akkupack mit Absturzsicherungsbügel einfache und sichere Befestigung mit der Sicherungsverbindung für DS Akkus 628965000 (30cm) oder 628966000 (60cm)
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Merkmal:

  • Akkukapazität: 10 Ah
  • Energie: 180 Wh
  • Gewicht: 1010 g
  • Spannung des Akkupacks: 18 V

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb