• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB 18 LTX-3 BL I Metal Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 603183650
Netto: 541,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603183650
EAN / GTIN 4061792211681
Herstellernummer 603183650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
  • Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
  • 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht mit Akkupack: 3 kg
  • Bohren Metall: 3 m/s²
  • Bruttogewicht: 6.284 kg
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
  • Akkuspannung: 18 V
  • Schlagbohren Beton: 25 m/s²
  • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Schalldruckpegel: 98 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 109 dB(A)
  • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
  • Max. Schlagzahl: 38000 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 18 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Akkukapazität: 2 x 5.2 Ah
  • Art des Akkupacks: Li-Power

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb