• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS 18 HEPA PC Compact Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 602029850
Netto: 158,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602029850
    EAN / GTIN 4061792197558
    Herstellernummer 602029850
    L-Nummer L01750 224

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Tragbarer, handlicher Akku-Sauger mit HEPA-Filter zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
    • Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück
    • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
    • Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
    • Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
    • Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
    • Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
    • Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar
    • Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, HEPA Flachfaltenfilter, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18 V
    • Behältervolumen: 6 l
    • Filterfläche: 3000 cm²
    • Gewicht mit Akkupack: 4.8 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 3.8 kg
    • Luftleistung max.: 2100 l/min
    • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
    • Saugschlauch-Ø: 32 mm
    • Schlauchlänge: 2.5 m
    • Unterdruck: 120 hPa (mbar)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb