• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugdüse D-35 mm, B-120mm

Artikel-Nr.: 630320000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,90 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630320000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430418111
Kopieren
Herstellernummer 630320000
Kopieren
L-Nummer L01760 202
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für den Einsatz bei der Montage nach z. B. kleinen Bohrarbeiten
  • Standardausrüstung bei ASA 1202 und AS 18 L PC

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 35 mm
  • Art: Saugdüse
  • Breite: 120 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb