• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HWW 3500/25 Inox Hauswasserwerk

Artikel-Nr.: 600969000
Netto: 248,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600969000
EAN / GTIN 4007430239556
Herstellernummer 600969000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
  • Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
  • Für Einphasen-Wechselstrom

    Lieferumfang
  • Rückschlagventil, Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 484 x 270 x 584 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Ausschaltdruck ca.: 3.2 bar
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Einschaltdruck ca.: 1.4 bar
  • Gewicht: 14.6 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kessel: Stahl
  • Kesselinhalt ca.: 24 l
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 4.5 bar
  • Max. Förderhöhe: 45 m
  • Max. Fördermenge: 3500 l/h
  • Messunsicherheit K: 2.9 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 900 W
  • Pumpengehäuse: Edelstahl
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 68 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 81.1 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb