• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Druckschalter HM 3

Artikel-Nr.: 628799000
Netto: 116,00 €
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
Artikelnummer 628799000
EAN / GTIN 4007430310200
Herstellernummer 628799000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Automatische Steuerung: Einschalten der Pumpe bei Wasserentnahme und Ausschalten bei Erreichen des maximalen Drucks
  • Trockenlaufschutz: automatische Abschaltung bei ausbleibendem Fördermedium (undichte Saugleitung, Versiegen des Wasservorrates)
  • LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes
  • Membran und Feder zur Beseitigung der Wirkung von Druckstößen
  • Sicherheitsventil zur Vermeidung von Wasseraustritt bei Beschädigung der Membran
  • Schnelle und einfache Montage
  • Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasserautomaten
  • Auch geeignet für Tiefbrunnen/-Tauchdruckpumpen
  • Einschaltdruck: ca. 1,5 bar
  • Stromspannung: 115 V / 230 V
  • Frequenz: 50 / 60 Hz
  • Schutzart: IP 65
  • Max. Stromstärke: 16(8) A-1,5 kW
  • Max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Max. Betriebstemperatur: 0° bis 60° C
  • Anschluss:
  • Druckanschluss 1″ AG
  • Geräteanschluss 1″ AG
  • Adapter Messing 1″ IG x 1″ AG

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.