• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 300mm Lichte Weite 7 Sprossen

Artikel-Nr.: 60007
Netto: 165,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60007
EAN / GTIN 4031405600072
Herstellernummer 060007
L-Nummer L90110 804

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 340 mm
  • Holmbreite: 20 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterlänge: 1960 mm
  • Lichte Weite: 300 mm
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Sprossen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Stufenbreite: 300 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb