• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 77530
Netto: 83,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 77530
    EAN / GTIN 4031405775305
    Herstellernummer 077530

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

    Merkmal:

    • Länge: 1400 mm
    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb