• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFN 4A IC20 Einschneidiger Schneideinsatz zum Ab- und Einstechen von Aluminium

Artikel-Nr.: 6000238
Netto: 11,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6000238
    EAN / GTIN 7291075210842
    Herstellernummer 6000238
    L-Nummer L23930 128

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.24 mm, Schneidbreite (CW) 4.05 mm

    Merkmal:

    • Spanformer A
    • Eckenradius (RE) 0.24 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 4.05 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb