• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGB 19R-4 Einseitige Schneidenträger für Self-Grip Schneideinsätze zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2301168
Netto: 60,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301168
EAN / GTIN 7291075067637
Herstellernummer 2301168
L-Nummer L23920 942

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 32 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 32 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb