Diamant-Trennschleifscheibe D×T×H (mm) D151

Artikel-Nr.: 598630 D151
Netto: 258,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Trennen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 1A1R

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Trennen
    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Körnung D151
    Spezifikation D151C100B-W-Carbide
    optimiert für Werkstoff Hartmetall
    Form 1A1R
    Scheiben-⌀ D 150 mm
    Scheibenbreite T 1 mm
    Bohrungs-⌀ H 20 mm
    Schleifbelag Breite U 1 mm
    Schleifbelag Höhe X 5 mm
    Antriebsmaschine Stationäre Trennmaschinen
    empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 20 m/s - 40 m/s
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 598630 D151
    EAN / GTIN 9003172789798
    Herstellernummer 278979

    Anwendertabelle

    Hartmetall (HM)
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Trennscheibe mit Diamant-Belag in Kunstharzbindung bei längster Standzeit und Schnittigkeit.
    Spezifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

    Verwendung:

    • Trennen auf stationären Trennschleifmaschinen von Hartmetall.
    • Nassschliff ist zu bevorzugen (Standzeit, Temperatur, Leistung).
    • Arbeitsgeschwindigkeit 20−40 m/s.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb